Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-2970 Herst.-Nr.: 2970 EAN/GTIN: 4000146029701 |
| |
|
|  |  |
 | Messschieber- Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen
- Aus rostfreiem Stahl
- Schieber und Schiene blendfrei matt verchromt
- In robuster Aufbewahrungsbox
- Ablesung: 1/20 mm [1/128 Zoll]
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Messbereich: | Messbereich | Norm(en): | Norm(en) | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,69* | € 25,77* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 21,92* | € 29,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 21,34* | € 30,02* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 22,54* | € 30,57* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 22,62* | € 32,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|