Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSB 5125 A 40, Pferd Schleifhülse KSB 5125 A 40 42240504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-124362
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42240504
EAN/GTIN:
     4007220149515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KSB 5125 A 40, Schleifhülse KSB 5125 A 40 42240504, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Durchmesser:
51 mm
Opt. RPM von:
7500 RPM
Höhe:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
40
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSB 5125 A 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
0.13 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2343
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 1,04*
8 Tage
10
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,07*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,75*
€ 1,08*
3 Tage
unbekannt
70
pro Box
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,11*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.