Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255702405, Taschenbandmaß VARIO 2mx13mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1179447
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     411241120
EAN/GTIN:
     4007368112013
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
bmi taschenbandmaß 2 m
taschenbandmaß bmi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255702405, Taschenbandmaß VARIO Nr. 411 , Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt , Stahlband, weiß , Klarlack als Verschleißschutz , mm-/cm-Teilung , Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung , Feststellvorrichtung , Automatischer Bandrücklauf , Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt , Stahlband, weiß , Klarlack als Verschleißschutz , mm-/cm-Teilung , Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung , Feststellvorrichtung , Automatischer Bandrücklauf , EG-Genauigkeitsklasse II, Fabrikat: BMI
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Länge:
2 m
Bandbreite:
13 mm
Gehäuseabmessung:
58 x 57 x 26 mm
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
411241120
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, TASCHENBANDMAß, 4007368112013, 1479001
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,80*
Lager 260
61
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,05*
1
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 9,21*
4 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,30*
2 Tage
123
8
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855016
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000855007
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000855017
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000855008
ab € 3,02*
Ähnlich
PROMAT
4000855018
ab € 8,22*
Ähnlich
BMI
411341120
ab € 6,76*
Ähnlich
BMI
411541120
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.