Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.3m B.16mm mm/cm EG II 2K Automatic PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855016
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855016
EAN/GTIN:
     4015448589914
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass

Taschenrollbandmaß L.3m B.16mm mm/cm EG II 2K Automatic PROMAT

Stahlband mattgelb lackiert · Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck) · Länge 5 m und 8 m mit Doppelendhaken · verchromtes Kunststoffgehäuse mit Teil-Gummiüberzug und Gürtelclip · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: 2K · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Teilung:
mm/cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Automatic
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855007
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000855017
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000855008
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000855018
ab € 8,25*
Ähnlich
BMI
878050
ab € 11,88*
Ähnlich
BMI
411241120
ab € 6,01*
Ähnlich
BMI
411341120
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.