Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß VARIO L.2m B.13mm mm/mm EG II ABS Automatic BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000855006
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     411241120
EAN/GTIN:
     4007368112013
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
bmi taschenbandmaß 2 m
taschenbandmaß bmi
mit Feststeller · ergonomisch geformtes Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff · durch eine besondere Mechanik wird ein sanfter Lauf des Bandes sichergestellt · automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste · EG-Genauigkeitsklasse IIWeitere technische Eigenschaften:· Gehäuse: ABS· Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Bandbreite:
13 mm
Marke:
BMI
Ausführung:
Automatic
Teilung:
mm/mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,80*
6 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,05*
1
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 9,21*
Lager 1690
92
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,30*
2 Tage
123
8
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855016
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000855007
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000855017
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000855008
ab € 3,02*
Ähnlich
PROMAT
4000855018
ab € 8,22*
Ähnlich
BMI
411341120
ab € 6,76*
Ähnlich
BMI
411541120
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.