| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-112668 Herst.-Nr.: 805.M EAN/GTIN: 3148512042501 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
805.M, PRÄZSIONS-SCHIEBLEHRE Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm.Messbereich : 200 mm.Innen- und Außenmessung (Bohrung über 10 mm).Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung.Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC.Nonius mit Führungfür eine bessere Positionierung des Daumens.Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen.Nonius-Feststellung mittels Schraube.Messteilungen beständig gegen Chemikalien.Guter Kontrast für optimale Ablesung.Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 456 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 200mm analog, taschen messschieber, taschen-messschieber analog, PRÄZSIONS-SCHIEBLEHRE, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,09* | € 175,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,04* | € 176,42* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,25* | € 202,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,95* | € 205,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 181,66* | € 221,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|