Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20554, Wiha Steckschlüsseleinsatz Gripper 3/8 Zoll, in Blister 20554, 7-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 18
Image 18
Image 18
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014991
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20554
EAN/GTIN:
     4010995205546
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Multi-Tool
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20554, Steckschlüsseleinsatz Gripper 3/8 Zoll, in Blister 20554, 7-19, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
146 GRAMM
Blisterverpackung:
Ja
Außensechskant min (mm):
7 mm
Außensechskant max (mm):
19 mm
Vierkant:
3/8
Außensechskant (min - max):
7 - 19
Durchmesser Rundklinge:
25.4 mm
Gesamtlänge (mm):
53.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,27*
€ 33,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,21*
€ 33,28*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 36,92*
€ 5,46*
ab € 30,56*
€ 39,61*
€ 5,00*
ab € 30,64*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.