Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Steckschlüsseleinsatz Gripper 3/8" in Blister 53,5 mm (20554)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-20554
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20554
EAN/GTIN:
     4010995205546
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Multi-Tool

Steigert Ihre Effizienz: Der multifunktionelle Gripper passt sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an.

Spart Platz: Der Gripper ist die platz- und gewichtssparende Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz.

Antrieb: DIN 3120, Form C 10.

Anwendung: Die Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz. Ideal für das Verschrauben von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben.

Extra: Ermöglicht eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm.

Extra: Der Gripper passt auch auf exotische Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben.

Werkstoff: Gehäuse aus legiertem Stahl. 54 gehärtet Stahlstifte.

Für alle Schrauben mit Außenprofil bis 19 mm

Ersetzt Steckschlüsselsatz 7-19 mm

Rutschfester, ergonomischer Griff

Schützt die Finger dank gekröpfter Bauform

Perfekt für Engstellen dank Feinverzahnung

Schnell lösbare Kugelsicherung per Knopfdruck

Beim Eindrehen oder Lösen von exotischen Schraubenformen wie Ösen kommt man mit einem Standard Steckschlüsselsatz nicht weit. Den optimalen Problemlöser präsentiert Wiha mit dem multifunktionalen Steckschlüsseleinsatz Gripper. Dank seiner 54 federbelasteten Stahlstifte passt sich der Gripper an jede Schraube bis 8 mm Höhe oder Mutter mit Außenprofil an. Auch exotische Profile wie Haken- oder Ösenschrauben sind für den Gripper kein Problem. Er ersetzt Nüsse im Bereich von 7 bis 19 mm, egal ob es sich um Zoll- oder metrische Abmessungen handelt. Zudem ist eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm möglich. Der Steckschlüsseleinsatz passt auf Vierkant-Werkzeugaufnahmen mit 3/8". Dank seiner kompakten Größe bietet der universell einsetzbare Gripper die platz- und gewichtssparende Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant min (mm):
7 mm
Außensechskant max (mm):
19 mm
Außenvierkant (Zoll):
3/8"
Außensechskant min - max (mm):
7 - 19
Durchmesser Rundklinge (mm):
25.4 mm
Gesamtlänge (mm):
53.5 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multitool, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Gripper Set, harter Schraubfall, Sechskant, Schlagschrauber, Steckschlüssel, steck schlüssel einsatz innensechskant, Gripper, gripper steckschluessel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.