Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-WIHA20554 Herst.-Nr.: 20554 EAN/GTIN: 4010995205546 |
| |
|
| | |
| DIN 3120 Form C 10. Gehäuse aus legiertem Stahl. 54 gehärtet Stahlstifte. In Blisterverpackung. Ersetzt Nüsse im Bereich von 7 mm bis 19 mm. Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen. Die 54 Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an. Für Schrauben bis 8 mm Höhe. Der Gripper passt auch auf exotische Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben. DIN 3120 Form C 10. Gehäuse aus legiertem Stahl. 54 gehärtet Stahlstifte. In Blisterverpackung. Ersetzt Nüsse im Bereich von 7 mm bis 19 mm. Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen. Die 54 Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an. Für Schrauben bis 8 mm Höhe. Der Gripper passt auch auf exotische Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben. Fabrikat: Wiha |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitool, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant wiha, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,30* | € 33,28* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,01* | € 33,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,13* | € 37,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,29* | € 39,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,52* | € 39,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|