Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020061000300658/48, Jacke HB-Chemcomfort, Größe 48 99% Polyester, 1% Carbon EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260S-949599
Hersteller:
     HB
Herst.-Nr.:
     02006 10003 006 58-48
EAN/GTIN:
     4050274248420
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

020061000300658/48, Jacke HB-Chemcomfort, Größe 48 99% Polyester, 1% Carbon EN 1149-5:2008, EN 13034 Typ 6 + A1:2009, ca. 240 g/m² Royalblau, anthrazitgrau, Fabrikat: HB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
503 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 84,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 85,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.