Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2144/44, 2144044, Thermohose Größe 44, Farbe schwarz Materialgewicht g/m² 320 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899582
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144044-44
EAN/GTIN:
     4030913921778
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2144/44, 2144044, Thermohose Größe 44, Farbe schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 35,34*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 35,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 35,89*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,56*
€ 35,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,33*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2144024
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2144025
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2144026
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2144027
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2144028
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2144029
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2144042
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2144046
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2144048
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2144054
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2144056
ab € 28,45*
Ähnlich
Planam
2144058
ab € 28,29*
Ähnlich
Planam
2144060
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
2144062
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
2144064
ab € 28,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.