Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2144/27, 2144027, Thermohose Größe 27, Farbe schwarz Materialgewicht g/m² 320 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899578
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144027-27
EAN/GTIN:
     4030913921730
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2144/27, 2144027, Thermohose Größe 27, Farbe schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam thermohose canvas schwarz, kälteschutz hose, kälteschutzhose schwarz, 2144027, THERMOHOSE, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,55*
€ 35,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 35,33*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 35,50*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,76*
€ 35,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,31*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2144024
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2144025
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2144026
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2144028
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2144029
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2144042
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2144044
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2144046
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2144048
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2144054
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2144056
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2144058
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
2144060
ab € 28,20*
Ähnlich
Planam
2144062
ab € 28,20*
Ähnlich
Planam
2144064
ab € 28,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.