Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2143/52, 2143052, Thermohose Größe 52, Farbe grau Materialgewicht g/m² 320 Schut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899562
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2143052-52
EAN/GTIN:
     4030913921570
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2143/52, 2143052, Thermohose Größe 52, Farbe grau Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Obergewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Futter 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,74*
€ 35,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 35,49*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 35,75*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,71*
€ 36,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,25*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2143024
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2143025
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2143026
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2143027
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2143028
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2143029
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2143042
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2143044
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2143048
ab € 25,60*
Ähnlich
Planam
2143050
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2143054
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
2143056
ab € 28,23*
Ähnlich
Planam
2143058
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
2143060
ab € 28,16*
Ähnlich
Planam
2143062
ab € 28,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.