Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2095320/10, Handschuhe Findex 953-20, Größe 10 Nitrasoft, Nitril Leichter Chemik


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2095320 FINEDEX 953-20 Nitrasoft Gr. 10 Nitril, blau, ungefüttert Stär
Honeywell 2095320 FINEDEX 953-20 Nitrasoft Gr. 10 Nitril, blau, ungefüttert Stär
Honeywell 2095320 FINEDEX 953-20 Nitrasoft Gr. 10 Nitril, blau, ungefüttert Stär
Artikel-Nr.:
     260S-777364
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2095320-10
EAN/GTIN:
     3603835704906
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2095320/10, Handschuhe Findex 953-20, Größe 10 Nitrasoft, Nitril Leichter Chemikalienschutz Blaues Nitril, Innenseite Chloriert, Diamantstruktur: 0,3mm Länge: 33cm, Fabrikat: Honeywell
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,11*
€ 31,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 26,32*
€ 35,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.