Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2055E044, Sicherheitshalbschuh, SENEX ESD S3, 728321-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-604330
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728321-44
EAN/GTIN:
     4030839201824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2055E044, Sicherheitshalbschuh SENEX, ESD, S3 UNISEX-Modelle ab Gr. 35 lieferbar! - Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo(TM)/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura® - Atmungsaktives Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Ganzflächige Einlegesohle ESD - Metallfreier Durchtrittschutz - TPU/PU-Sohle TRAINERS - Nach EN ISO 20345 S3, Form A - Metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuh s3 größe 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, SICHERHEITSHALBSCHUH,, ESD-Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,45*
€ 79,99*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 80,00*
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 80,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,83*
€ 80,32*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 82,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,00*
€ 95,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,99*
€ 92,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,29*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.