Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2055E041, Sicherheitshalbschuh, SENEX ESD S3, 728321-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 9
Image12
Artikel-Nr.:
     260S-604327
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728321-41
EAN/GTIN:
     4030839201794
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2055E041, Sicherheitshalbschuh SENEX, ESD, S3 UNISEX-Modelle ab Gr. 35 lieferbar! - Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo(TM)/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura® - Atmungsaktives Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Ganzflächige Einlegesohle ESD - Metallfreier Durchtrittschutz - TPU/PU-Sohle TRAINERS - Nach EN ISO 20345 S3, Form A - Metall- und lederfreie Ausstattung, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, s3 gr. 41 elten halbschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, Borstenpinsel (Handwerk), ESD-Stiefel, Heizkörperpinsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 80,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,76*
€ 80,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 82,80*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 69,36*
€ 86,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,18*
€ 86,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,38*
€ 93,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,10*
€ 89,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,01*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.