Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-604279 Herst.-Nr.: VIRTUAA1 EAN/GTIN: 4046719416530 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5081D100, 3M(TM) Virtua(TM) AP Schutzbrille Das umfangreiche Portfolio der 3M Augenschutzprodukte versprichthochqualitative Schutzbrillen, die sich durch eine optimale Balance aus Tragekomfort, Sicherheit und Design auszeichnen. Unser Ziel ist es stets, Ihre Bedürfnisse zu erkennen und diese mittels Fachkompetenz, Qualität und hervorragendem Service zu erfüllen. Von 3M können Sie jederzeit die fortschrittlichsten Entwicklungen und Technologien, höchste Qualitäts- und Innovationsstandards sowie ein kontinuierlich verbessertes Produktsortiment erwarten. - Sehr leicht (ca. 26 g) - Antikratz-Beschichtung - Integrierter Seitenschutz - Unisex-Design - Auch mit grauer Scheibentönung gegen Sonnenblendung erhältlich, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Ausführung: | Virtua AP, PC grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Virtua, BRILLE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,82* | € 3,70* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 3,02* | € 3,85* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 3,2755* | € 4,1355* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,3165* | € 4,2165* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|