| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-599856 Herst.-Nr.: 92-600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3104A010, Handschuh Touch N Tuff® 92-600/500 Kategorie III, EN 374 Material: - Nitril Eigenschaften: - Überragender Schutz gegen ein breites Spektrum von Chemikalienspritzern - Zusätzliche Sicherheit durch hohe Stichfestigkeit viermal höher als vergleichbarer Latexhandschuh - Ausgezeichneter Tragekomfort- Exzellente Griffsicherheit bei Nass- und Trockengriff - Vielseitig einsetzbar - Kein Allergierisiko des Typs I durch Verwendung von Nitril - AQL: 1,5 Einsatzbereiche: - Montage von ölbeschichteten Teilen, Umgang mit Chemikalien, Laborarbeiten, Pharmazeutika, Lackierarbeiten in Automobilwerken,Glasproduktion, Druck- und Grafikindustrie, Elektronik und andere komplexe Montagearbeiten, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 821 GRAMM | Ausführung: | 92-600, puderfrei | Größe: | 9,5-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 92-600/500, EINMALHANDSCHUHE, 0076490493356, 1501502 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,26* | € 28,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 19,95* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2026* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|