Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3026A009, Handsch.Neotouch 25-101, 290 mm,Gr.8,5-9,a 100 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-598467
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     25-201-XXL
EAN/GTIN:
     0076490492786
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3026A009, Handschuh NeoTouch® 25-101/201 Kategorie III, EN 374 Material: - Neopren-Mischung, Innenbeschichtung aus Polyurethan Eigenschaften: - Hoher Tragekomfort - Latexfreie Mischung bietet idealen Allergieschutz - Ausgezeichnete Säure-, Basen- und Alkoholfestigkeit - Strukturierte Fingerspitzen bieten sicheren Trocken- und Nassgriff - AQL - 1,5 Ausführung: - Puderfreier Neoprenhandschuh mit strukturierten Fingerspitzen Einsatzbereiche: - Handhabung, Montage und Kontrolle in allen Industriebereichen, die nur geringen mechanischen Schutz erfordern, pharmazeutische und chemische Industrie, Laborarbeiten und -analysen, die vor allem einen nur kurzzeitigen Schutz vor Chemikalien erfordern, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Ausführung:
25-201
Größe:
8,5-9
Länge:
290 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 24,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 26,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 27,04*
6 Tage
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 28,39*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
25201080
ab € 18,63*
Ähnlich
Ansell
25201070
ab € 18,50*
Ähnlich
Ansell
25201100
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.