Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598465 Herst.-Nr.: 25-201-XXL EAN/GTIN: 0076490492809 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3026A007, Handschuh NeoTouch® 25-101/201 Kategorie III, EN 374 Material: - Neopren-Mischung, Innenbeschichtung aus Polyurethan Eigenschaften: - Hoher Tragekomfort - Latexfreie Mischung bietet idealen Allergieschutz - Ausgezeichnete Säure-, Basen- und Alkoholfestigkeit - Strukturierte Fingerspitzen bieten sicheren Trocken- und Nassgriff - AQL - 1,5 Ausführung: - Puderfreier Neoprenhandschuh mit strukturierten Fingerspitzen Einsatzbereiche: - Handhabung, Montage und Kontrolle in allen Industriebereichen, die nur geringen mechanischen Schutz erfordern, pharmazeutische und chemische Industrie, Laborarbeiten und -analysen, die vor allem einen nur kurzzeitigen Schutz vor Chemikalien erfordern, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Ausführung: | 25-201 | Größe: | 6,5-7 | Länge: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe grün, pu beschichtete handschuhe, untersuchungshandschuhe ansell, Handschuh, HANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 21,03* | € 24,96* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 20,18* | € 26,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 21,18* | € 28,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,54* | € 28,58* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 21,34* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|