Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6047H100, Gehörschtuzst.HL Laser Lite (Box a 200 Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-598449
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6047H100, Howard Leight Laser Lite - Gehörschutzstöpsel - Hohe Akzeptanz durch poppiges Aussehen - Leichtes Einsetzen durch T-Form - SNR Dämmwerte: 35 dB(A), Hoch = 34 dB(A), Mittel = 32 dB(A), Tief = 31dB(A), Fabrikat: Honeywell
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Band
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel, Laser, GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00089*
€ 0,00089*
3 Tage
3200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1601*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,12695*
€ 0,17695*
2 Tage
17800
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1274*
€ 0,1774*
Lager 260
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 30,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,12*
€ 35,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,091*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02247*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,105*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 0,1634*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,51*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,34*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 1,79*
Ähnlich
RS Pro
9185703
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.