Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polyurethan Orange, SNR 37dB, 500 Paar


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9185703
EAN/GTIN:
     5056112274933
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Befestigungsart = Uncorded
Anzahl Paare pro Packung = 500
Störabstand SNR = 37dB
Erfüllte Normen = ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-2
Material = Polyurethan
Farbe = Orange

CE-zertifiziert. EN 352-2 ANSI S.19 NRR (32 dB). RS Pro-Nachfüllpackung für Spender mit Gehörschutzstöpseln aus PU-Schaum. Dieses Ohrstöpsel-Nachfüllpack von RS Pro wird in Verbindung mit dem RS Pro Ohrstöpselspender verwendet, der mit Einweg-Ohrstöpseln aus PU-Schaum aufgefüllt werden muss. Das Nachfüllpack enthält 500 kabelgebundene Einweg-Gehörschutzstöpsel aus PU-Schaum. Da sie an die Kontur des Ohrs angepasst sind, sind die Ohrstöpsel leicht einzusetzen und zu entfernen, und da sie Einwegstopfen sind, gibt es keine Reinigungs- oder Wartungsbedenken. Die Ohrstöpsel aus weichem Schaumstoff sind die perfekte Lösung für Arbeiten unter gefährlichen lauten Arbeitsbedingungen und bieten NRR-Schutz bis 32 dB. Sie sind auch kabelgebunden, um eine zusätzliche Einsamkeit zu erreichen. Eigenschaften und Vorteile Verkabelte wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel Aus PU-Durable Schaumstoff Passt sich der Kontur des Ohrs an Lässt sich einfach einsetzen und entfernen Schützt das Ohr vor gesundheitsschädlichem Lärm Rauschunterdrückung von 32 Db Anwendungen Gehörschutz ist ein wichtiger Bestandteil von PSA in Umgebungen, in denen ein konstanter Geräuschpegel ein Problem darstellt. In Arbeitsanwendungen, in denen hohe Geräuschpegel vorherrschen, kann das Gehör beschädigt werden, und Lösungen zur Geräuschreduzierung sind unerlässlich, um Gehörverlust zu verhindern. Einweg-Gehörschutzstöpsel können verwendet werden in: Hoch- und Tiefbau Maschinenarbeiten und Fabrikhallen Live-Musikarenen Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt.
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Befestigungsart:
Uncorded
Anzahl Paare pro Packung:
500
Störabstand SNR:
37dB
Erfüllte Normen:
ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-2
Material:
Polyurethan
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, wiederverwendbare gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, nachfüllpack gehörschutzspender snr 37, 9185703, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, RS PRO, EP21ORR, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,10626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,33*
€ 94,40
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,18*
€ 93,03
pro Box
ab 5 Boxen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Box
ab 7 Boxen
€ 72,63*
€ 86,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 69,34*
€ 82,51
pro Box
ab 15 Boxen
€ 67,16*
€ 79,92
pro Box
ab 40 Boxen
€ 63,54*
€ 75,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185709
ab € 104,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.