Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3054K008, Handschuh Tricotril Winter 739, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260S-597721
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073908141X-8
EAN/GTIN:
     4008198773986
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3054K008, Handschuh Tricotril® Winter 738/739 Kategorie: III. - Material: Nitril, Wolle - Ausführung: starkes nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung, nach EN 388 (3.1.2.1.), EN 374 (AJL), EN 407 (X1XXXX) - Eigenschaften: kurzfristiger Kälteschutz bis -20° C, breite Chemikalienbeständigkeit, hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, hohe mech. Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, naturlatexfrei, hoher Tragekomfort für langes Arbeiten Einsatzbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung in den Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
197 GRAMM
Ausführung:
739
Länge:
400 mm
Stärke:
2,0 mm
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün, thermohandschuh, Handschuh, HANDSCHUH, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 22,84*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 25,86*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 27,86*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 28,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,70*
€ 28,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 228,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
073910141X
ab € 20,74*
Sonstiges
KCL
073911141X
ab € 19,03*
Sonstiges
KCL
073909141X
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.