| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-579488 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30445-90-5 EAN/GTIN: 4026899020963 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
30445-90, Overall Größe 5 (XXL) weiß Secutex Pro 5/6, mit Reißverschluß- abdeckleiste, doppell. Reißverschluß, Kapuze, Taille,- Arm- und Beingummi CE-zert. Typ 5 + 6, Kat. III, fussel- frei, abriebfest und antistatisch, Virenschutzprüfung nach EN 14126:2003, Fabrikat: Diverse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,72* | € 7,09* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,44* | € 8,05* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 276,70* | € 329,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|