Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743864 Herst.-Nr.: 7000032480 EAN/GTIN: 4046719302031 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250477000, 3M™ Vollsichtbrille »2890« Eigenschaften: , Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken , Indirekte Belüftung , Breites, leicht anpassbares Kopfband , Verstellbare Gelenke Zulassung/Norm: EN 166 Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: grau, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Polycarbonatscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, VOLLSICHTBRILLE |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,25* | € 10,34* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,54* | € 10,93* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 12,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,55* | € 12,45* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,90* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|