Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22303852XL, Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1742801
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089691-2XL
EAN/GTIN:
     4046719402298
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22303852XL, 3M™ Schutzanzug »4570« Eigenschaften: , Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen , Speziell für den Umgang mit Chemikalien , Einfaches An- und Ausziehen , Optimale Abdichtung , Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz , Sicheres Arbeiten über Kopf , Weiches, geräuscharmes und robustes Material , 2 integrierte Reißverschlusspatten , 3-teilige Kapuze , AbgeklebteNähte , Abklebbare Patte am Hals , Antistatisch und fusselarm , Daumenschlaufen , Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen , Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte , Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat , Elastischer Einsätze an Handgelenken undKnöcheln Material: PE-Laminat Zulassung/Norm: EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft Farbe: grau, Fabrikat: 3M
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 30,27*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 30,34*
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 30,34*
21 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 31,18*
Lager 260
7
1
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.