| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741972 Herst.-Nr.: CS500-3XL EAN/GTIN: 4029201124298 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22303153XL, Einwegoverall »CoverStar®« Eigenschaften: , Partikeldicht , Begrenzt spritzdicht , Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel , Infektionsschutz gegen Blut und Viren , Antistatisch , Schutz gegen Öle und Schmierstoffe , Dreiteilige Kapuze , Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze , Dreiteiliger Beinzwickel , Doppelte Reißverschlussabdeckung , Arm-, Bein- und Taillengummi , Daumenschlaufe Zulassung/Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 / Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht), Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 276 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 3,60* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,91* | € 4,09* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,36* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|