| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738470 Herst.-Nr.: 1020609/L-L EAN/GTIN: 4317784794466 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223029800L, Einweg-Schutzanzug »Comfort« Eigenschaften: , Atmungsaktiv , Antistatisch , Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort , Dreiteilige Kapuze , Taillen-, Bein- und Armgummi Material: SMMS, 60 g/m² Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531 Anwendungsbereiche: Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall Farbe: weiß, Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 4,10* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 4,11* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 4,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,87* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|