| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784794466 Herst.-Nr.: DVE4317784794466 EAN/GTIN: 4317784794466 |
| |
|
| | |
| Einweg-Schutzanzug, SMMS-Material - Zwei Lagen Meltblown und zwei Lagen Polypropylen-Vlies - Atmungsaktiv - Antistatisch ausgerüstet - Kapuze dreiteilig - Zwickel eingearbeitet - Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille - Gewicht: 60 g/m² - Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel - Für Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, auch als Besucheroverall einzusetzen Hinweis: Schutz nach Kategorie III, Typ 5 + 6.- Größe L Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Anzug, Betriebseinrichtung, Einweg-Schutzanzug, QR5066207, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,8122* | € 4,4322* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,49* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,37* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|