| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738381 Herst.-Nr.: D13395272-2XL EAN/GTIN: 5450208000558 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22303032XL, Einweganzug Tyvek® »600 Plus« Eigenschaften: , Schutzklasse: Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B , Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit , Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz , Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird , Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen Farbe: weiß-blau, Fabrikat: DuPont |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, EINWEGANZUG |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 7,11* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 7,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,87* | € 8,32* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,22* | € 8,49* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,99* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|