| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738161 Herst.-Nr.: CC200-L EAN/GTIN: 4029201151966 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223031600L, Einwegoverall »CoverChem® 200« Eigenschaften: , Mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug , Arm-, Bein-, Taillengummi , Abgeklebte Nähte , Doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung , Abklebbare Kinnabdeckung , Dichter Maskenabschluss , Daumenschlaufe Zulassung/Norm: PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B), Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 395 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, arbeitsanzug gelb, arbeitsanzug, einwegoverall kategorie 3, Universal-Overall, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 11,17* | € 13,07* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,53* | € 14,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,33* | € 14,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,51* | € 14,15* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,68* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|