Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737998 Herst.-Nr.: 7100080184 EAN/GTIN: 4054596062962 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250876000, 3M™ Schutzbrille »Solus 1000« Eigenschaften: , Wahlweise mit Bügel oder Band tragbar , Gummierte Bügelenden , Band stufenlos verstellbar , Weicher Nasensteg , Belüfteter, weicher Schaumrahmen für dichten Sitz , Beschusstest F (45 m/s) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 25 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: schwarz-blau, Fabrikat: 3M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, BRILLE |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 13,80* | € 15,86* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,13* | € 16,06* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,69* | € 17,65* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,72* | € 18,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,24* | € 21,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|