Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714582 Herst.-Nr.: 11119-880-17-L EAN/GTIN: 5707209899101 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
11119-880-17/L, 1111988017, Winteroverall Tombos, Größe L, hi-vis gelb Safe Arctic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3000 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (Mascotex®) | Bruttogewicht: | 3000 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter, wasserdicht, MASCOTEX® | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutz-overall gelb, warnschutz anzug, mascot winterkombi, MASCOT Tombos, WINTEROVERALL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 188,81* | € 224,89* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,72* | € 225,75* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 188,87* | € 225,98* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 191,74* | € 226,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 190,44* | € 227,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|