| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88783002 Herst.-Nr.: 5707209899101 EAN/GTIN: 5707209899101 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Coverall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Gelb | | Größe (S/M/L) | L | | Innentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Doppelnaht | Ja | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | Vietnam | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 3 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (2.10 clo) RIS-3279-TOM, ONLY colour 14 Hi-Vis Group A | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Do not soak.Wash separately.Do not use fabric softner. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 3000 g | Material | Material | Polyester | | Stretch | Ja | | Stoffgewicht | 240 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutz-overall gelb, warnschutz anzug, mascot winterkombi |
| | |
| |