Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18025-318-09/4XL, 1802531809, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen Thermo, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711042
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074777839
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18025-318-09/4XL, 1802531809, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen Thermo, Größe 4XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
551 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
551 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 91,97*
1
€ 4,90*
ab € 72,24*
€ 92,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 93,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 109,53*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 88,23*
€ 110,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.