| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18025-318-094XL Herst.-Nr.: 18025-318-094XL EAN/GTIN: 5711074777839 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Damen-Passform. Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Innentaschen. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reflexeffekte. Material 100% Polyester 260 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacken schwarz, damen jacke, arbeitsjacke mascot, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,64* | € 88,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,04* | € 88,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,92* | € 88,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,61* | € 90,06* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,78* | € 109,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|