| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709596 Herst.-Nr.: 18150-807-09-ONE EAN/GTIN: 5711074742790 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18150-807-09, 1815080709, Strickmütze, mit Druck, Größe ONE, schwarz Futter aus Fleece Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 56 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 58% Baumwolle/37% Polyester/5% Elasthan | Bruttogewicht: | 56 g | Produkteigenschaften: | Fleece an der Innenseite | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,02* | € 16,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,24* | € 18,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 18,68* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 18,76* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,59* | € 21,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|