Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Strickmütze Größe ONE Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® Strickmütze Größe ONE Farbe Schwarz
MASCOT® Strickmütze Größe ONE Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-18150-807-09ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18150-807-09ONE
EAN/GTIN:
     5711074742790
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

Elastisch, passt sich der Kopfform an. Futter aus Fleece. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 58% Baumwolle/37% Polyester/5% Elasthan 260 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, mascot wintermütze, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 16,82*
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,46*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,28*
€ 18,57*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,56*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.