| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677874 Herst.-Nr.: 06609-135-010-4XL EAN/GTIN: 5707209605900 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06609-135-010/4XL, 06609135010, Arbeitsjacke Visp, Größe 4XL, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1140 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1140 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, MASCOT Visp, ARBEITSJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 91,68* | € 113,79* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,78* | € 113,85* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,16* | € 114,37* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,51* | € 114,96* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 93,90* | € 115,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|