| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677518 Herst.-Nr.: 08005-159-14-S EAN/GTIN: 5707209657664 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
08005-159-14/S, 0800515914, Arbeitsjacke Calgary, Größe S, hi-vis orange Safe Arctic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 768 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 768 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, Fleece an der Innenseite | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacke orange, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, MASCOT Calgary, ARBEITSJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 79,83* | € 98,11* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,29* | € 98,14* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 80,22* | € 99,14* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,35* | € 99,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,12* | € 101,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|