| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677495 Herst.-Nr.: 13809-216-17010-XL EAN/GTIN: 5711074179046 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13809-216-17010/XL, 1380921617010, Arbeitsjacke Biel Multisafe, Größe XL, hi-vis gelb/schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1290 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1290 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnschutzjacke mascot xl, säureschutzmantel, lichtbogenschutzjacke gelb, MASCOT Biel, ARBEITSJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 198,89* | € 227,73* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 194,24* | € 229,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 193,90* | € 229,35* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 195,53* | € 230,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 196,80* | € 231,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|