| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1674009 Herst.-Nr.: 6510-44 EAN/GTIN: 4031301013846 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6510/44 teXXor, teXXor®, PVC-Sicherheitsstiefel S11 Größe 44, Farbe gelb EN 20345:2011 S5 PVC (Polyvinylchlorid)(Polyvinylchlorid) Polyesterfutter Stahlkappe Sohle: PVC schwarz, Fabrikat: Texxor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 gelb gr.44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, PVC-SICHERHEITSSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,36* | € 18,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,31* | € 18,81* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,06* | € 19,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,33* | € 20,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 17,37* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|