Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_44 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_44 Gr.44
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_44 Gr.44
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_44 Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2001737834
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6510_44
EAN/GTIN:
     4031301013846
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5-PVC-Sicherheitsstiefel, gelb, EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, Achtung: Produkt enthält > 0,1% (Masseanteil) Bis(2ethylhexyl) Phthalate (DEHP) CAS-Nr.117-81-7
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6510_44
Werksnummer:
6510-44
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
Europäische Gemeinschaft, Bosnien und He
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
44
Produktart:
S5-PVC-Sicherheitsstiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 12,36*
€ 18,71*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 18,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 19,71*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 20,29*
1 Tag
25
€ 6,80*
ab € 17,37*
€ 23,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.