Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2204/10 teXXor, teXXor®, Universalhandschuhe LATEX VOLLBESCHICHTET Größe 10 Mate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668758
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2204
EAN/GTIN:
     4031301014720
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2204/10 teXXor, teXXor®, Universalhandschuhe LATEX VOLLBESCHICHTET Größe 10 Material: Latex,Innenfutter: 100% Baumwolle Farbe: gelb Norm: EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
243 GRAMM
Einsatzgebiete:
Vielseitig einsetzbar auch in einem nassen Umfeld, z. B. im
Größe:
10
Innenfutter:
100% Baumwolle
Marke:
teXXor®
Material:
Material: Latex
Normen:
EN 420:2003+A1:2009
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,78*
25 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,13008*
€ 54,44004*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 120,91008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 81,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.