| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735536 Herst.-Nr.: 2204 EAN/GTIN: 4031301014720 |
| |
|
| | |
| Universalhandschuhe, Latexvollbeschichtung, leicht gefüttert, gelb Material Trägermaterial: 100% Baumwolle Beschichtung: Latex Farbe gelb Normen PSA Kategorie 1 Größe(n) 10 Verpackungseinheit Eigenschaften flexibel, guter Trockengriff und durch die schrumpfgeraute Oberfläche besitzen die Handschuhe auch bei Nässe eine gute Grifffestigkeit, angenehmes Tragegefühl durch die weiche Fütterung Einsatzgebiete Bauhandwerk, Handwerk allgemein, leichte bis mittlere Arbeiten aller Art (z.B. Abfallbeseitigung) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2204 | Werksnummer: | 2204-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 10 | Produktart: | Universalhandschuhe LATEX VOLLBESCHICHTE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,21* | € 6,79* | | | | Lager 1955 | | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,82* | € 54,75* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,35* | € 121,15008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,735* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 438,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|