Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1159/8 teXXor, teXXor®, Rindvollleder-Handschuhe URAL I Größe 8 Material: Rindvo


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668578
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1159-8
EAN/GTIN:
     4031301009139
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1159/8 teXXor, teXXor®, Rindvollleder-Handschuhe URAL I Größe 8 Material: Rindvollleder Drell aus Baumwolle Farbe: Leder natur/Drell weiß Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Drell:
Baumwolle
Einsatzgebiete:
Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeit
Größe:
8
Lederstärke:
0,9 - 1,1 mm
Marke:
teXXor®
Material:
Rindvollleder
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,68*
€ 31,12008*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,72*
€ 42,26004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,38008*
€ 50,77008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.