Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7337-XW/50, HENDRIK-XW, Stiefel, Größe 50 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 12
Image 13
Image 14
Image 16
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260S-1575344
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7337-XW-50
EAN/GTIN:
     4031783082743
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7337-XW/50, HENDRIK-XW, Stiefel, Größe 50 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1880 GRAMM
Produktcode:
7337
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel knöchelhoch
Größe:
50XW
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
extra weit
Schuhweite:
13
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
595
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,04*
€ 89,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 90,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,74*
€ 90,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 107,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 161,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,83*
€ 192,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,30*
€ 188,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,00*
€ 180,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,33*
€ 168,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,78*
€ 158,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,59*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,62*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,87*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,76*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,85*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,82*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,75*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,59*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,79*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 61,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.