Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Hendrik Stiefel S1P SRC ESD 7337XW/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707337XW/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7337
EAN/GTIN:
     4031783082590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hendrik Stiefel S1P SRC ESD 7337XW/41 - Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Schaft aus gelochtem Microfasermaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7337XW/41, 7337, Baak, Hendrik Stiefel S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
41XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
13
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,97*
€ 64,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,69*
€ 64,80*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 50,57*
€ 64,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 74,54*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,80*
€ 79,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,79*
€ 84,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,05*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,84*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,04*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,94*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,62*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,98*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,67*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,05*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,79*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 61,72*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 68,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.