Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7337-XW Hendrik, ESD, S1P, Gr. 50 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7337-XW Hendrik, ESD, S1P, Gr. 50 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7337-XW Hendrik, ESD, S1P, Gr. 50 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7337-XW Hendrik, ESD, S1P, Gr. 50 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle - Artikelbild 2
BAAK 7337-XW Hendrik, ESD, S1P, Gr. 50 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle - Artikelbild 3
BAAK 7337-XW Hendrik, ESD, S1P, Gr. 50 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1116195
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7337-XW-50
EAN/GTIN:
     4031783082743
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Hendrik, Art.7337; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser gelocht; Schnellverschluss; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
50
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,61*
€ 89,39*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 90,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,07*
€ 92,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 109,12*
€ 3,19*
ab € 94,54*
€ 117,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,05*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,84*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,97*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,04*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,94*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,62*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,98*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,67*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 49,05*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 48,79*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.