Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7214-N/41, HARRIS-N, Halbschuh, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260S-1575208
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214-N-41
EAN/GTIN:
     4031783084679
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7214-N/41, HARRIS-N, Halbschuh, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
Produktcode:
7214
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
41N
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
620
Produktbeurteilung:
Standard
Lederausprägung:
glatt
Lasche sonstige:
PU
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Behörden, Stahlwerke, Entsorgungsunternehmen,
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,71*
€ 60,50*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 49,14*
€ 61,06*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 56,53*
€ 69,92*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 57,17*
€ 69,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 74,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,60*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,58*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,33*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,75*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,60*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,44*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,67*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 47,66*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 51,58*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 51,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.